サンドビック
コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入)
倣い加工用。
仕様
●加工形態:特定用途●チップ形状:1コーナ仕様●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-4941
アズワン品番
65-8219-18
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64135139
R123H10200RO
¥34,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください