IC SWITCH SPDT SC70-6

IC SWITCH SPDT SC70-6 - Texas Instruments

IC SWITCH SPDT SC70-6

仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):10オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):150ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):1.65V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):8.5ns、6.5ns●帯域幅-3db:300MHz●チャージインジェクション:7pC●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5.5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-66dB @ 10MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0411-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64135979TS5A3157DCKR
72
68
75(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする