WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1セット 80個入
仕様
●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8814
アズワン品番
65-7527-43
内容量
1セット(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136374
64901429522
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表