曜日別特売

カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ

カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ - GVSカプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ - GVS

インライン完全性試験・繰返し滅菌対応
CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター
CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。
幅広い化学的適合性を提供します。
低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。
公称および絶対ろ過精度を選択できます。

仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-28内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64137327CIKPP0100GNLL5TCHH0
9,000
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする