セーフティシューズ ブラック 85188-90シリーズ

セーフティシューズ ブラック 85188-90シリーズ - ジーベック

足首をしっかりホールドするように配されたツートンカラーが、セーフティシュズのハードなイメージを軽やかなスポーツ感覚にブラッシュアップします。
4色展開の中から、さらにオンリーワンをチョイスできます。
用途:一般作業

仕様●カラー:ブラック●製法:セメント製法●足幅:EEEE●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●先芯:樹脂先芯●甲被:合成皮革●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8861アズワン品番65-8500-15内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6413738885188-90-300
7,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする