曜日別特売

コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200306PH5Wシリーズ

コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200306PH5Wシリーズ - サンドビックコロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200306PH5Wシリーズ - サンドビックコロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200306PH5Wシリーズ - サンドビックコロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200306PH5Wシリーズ - サンドビック

DS20穴あけ用チップです。

適合本体DS20内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
適合ドリル径(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64169764DS200205PH5Wコーティング/PVD(TiAlN+TiAlN)19~22ステンレス、耐熱合金
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64007608DS200306PH5Wコーティング/PVD(TiAlN)23~27耐熱合金
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64137458DS200407PH5Wコーティング/CVD(TiCN+Al2O3+TiN)28~33鋼・鋳物
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64116494DS200508PH5Wコーティング/CVD(TiCN+Al2O3+TiN)34~40鋼・鋳物
25,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする