Alps Electric
ロータリスイッチ 6極 PCB
アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm
アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ
特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1
切替角度: 30±3°
仕様
コンタクト定格電流:100 mA●深さ:11mm●幅:27.5mm●寸法:27.5 x 10 x 11mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:車載AV機器●高さ:10mm●コード番号:123-9605
接点数
6
定格電圧(V)
DC16
接点構成
SP6T
角度(°)
30±3
回路数
1
アズワン品番
65-7823-72
パネルカット寸法(mm)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64138054
SRBM160700
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください