曜日別特売

イネーブルスイッチ ラッチ フロント 単極単投 SPST

イネーブルスイッチ ラッチ フロント 単極単投 SPST - IDEC(和泉電気)

IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No
14
IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチ
この機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。 「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。
正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)

仕様●インパルス耐電圧(kV):2.5接点構成1接点(3ポジション)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm取付方向側面取付タイプ汚染度(使用環境)2定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200アズワン品番65-7816-89使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)100以上(ポジション1⇒2⇒1)、10以上(ポジション1⇒2⇒3⇒1)電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64138289HE1B-M1N
4,410
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする