曜日別特売

長袖ポロシャツ ピンク 6035-75シリーズ

長袖ポロシャツ ピンク 6035-75シリーズ - ジーベック

通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般

仕様吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き材質ポリエステル100%ピンクサイズL番号コード:338-4151胸囲(cm)106肩幅(cm)46.5袖丈(cm)61着丈(cm)69アズワン品番65-8463-72内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641385696035-75-L
2,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする