曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3202アズワン品番65-7524-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6413926062505022121
1,120
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする