SIEMENS
コンタクトブロック SPDT 5→ 500 V ac/dc ねじターミナル
2 つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO+1 NC、金めっきコンタクト、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:189-6650
アズワン品番
65-7842-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64140319
3SU1400-1AA10-1QA0
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください