S&K(三興製作所)
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S-FPAMシリーズ
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様
●刃径(mm):17●刃長(mm):55●全長(mm):155●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-4223
アズワン品番
67-2248-57
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64140547
S-FPAM17
¥
22,230
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください