サンドビック
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123E102000002CMシリーズ
突切り加工用。
仕様
●チップサイズ:E●la:2●re:0.2●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-0451
アズワン品番
65-8200-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64140967
N123E102000002CM
¥20,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください