曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1セット 90個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1セット 90個入 - SAMTEC

Samtec FSI シリーズは、10 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(90個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6767アズワン品番65-7686-16内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64141877FSI-105-03-G-D-AD
81,600
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする