Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ケーブルレセプタクル 1 列は、アクティブラッチ機能と TPA 機能を備えています。コネクタの電流容量は 2 A、ケーブル外径は 24 → 28 AWG です。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に