曜日別特売

圧力ゲージアダプタ

圧力ゲージアダプタ - Bourdon

異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械

仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTメス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6104アズワン品番65-7913-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144047ARIN-230N
25,300
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする