油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ

油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ - エスコ油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ - エスコ油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ - エスコ油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ - エスコ

針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。

仕様●毛幅:42mm●毛丈:35mm●玉厚:14mm●全長:243mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等アズワン品番65-9244-09内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144160EA109LG-33
オープン
2,060
2,266(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする