曜日別特売

接続式端子台 プッシュイン PT 4シリーズ 30A 1袋 50個入

接続式端子台 プッシュイン PT 4シリーズ 30A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のフィードスルー Terminal Block は、プッシュイン式の多導体接続を利用し、簡単で工具不要の直接プラグインを装備しています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT 4●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.2-6mm2●定格電流:30A●モデル番号:PT 4-L●コード番号:201-6330アズワン品番65-7766-25内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641450543002616
44,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする