Optibelt
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン
仕様
●長さ:800mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2090
アズワン品番
65-7915-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64145587
800 8MDC 12
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください