曜日別特売

基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入

基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入 - SAMTEC

2Samtec IPBS シリーズは、絶縁コンタクト電源ソケットです。オプションの極性付きガイドポストも用意されています個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装

仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0198アズワン品番65-7557-16内容量1セット(29個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64145964IPBS-102-01-T-D-GP
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする