プラグインモジュール 1袋 10個入

プラグインモジュール 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343アズワン品番65-8056-24内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641467772907057
5,490
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする