セトクラフト
クリップソーラー SIシリーズ
配線不要でお好きな場所に取り付けできます。
仕様
●本体サイズ:幅14.5×奥行24×高さ17cm●本体重量:580g●個装サイズ:幅19×奥行25.5×高さ18.5cm●個装重量:800g●材質●▼本体/ガリバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂●色:マリン・ブルー●仕様:組み立て式、光センサー付き、防雨仕様●生産国:中国
アズワン品番
65-8917-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64146786
SI-2868-BL
¥5,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください