バイオクラフト
サブマリン電気泳動装置 BEシリーズ
安全装置付(フタをしないと通電しません)。コウム:1.5t 32w 4マーカー 12本。384サンプル対応(32wellコウム12本標準装備)32~384サンプル同時泳動処理できます。
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅340×奥行205×高85●ゲルサイズ(mm):幅175×距離185●バッファー量(mL):1,000●泳動槽重量(g):1,200●セット内容:泳動槽(フタ付):1台、UV透過ゲルラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム 1.5mm厚 32well 4マーカー 8chピペット対応:12本
アズワン品番
65-9539-99
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64147766
BE-548B
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください