曜日別特売

7060シリーズ 流量調整弁 コンパクト流量レギュレータ x 12 1袋 5個入

7060シリーズ 流量調整弁 コンパクト流量レギュレータ x 12 1袋 5個入 - Legris(レグリ)

Legris の圧縮空気流量レギュレータには、エンジニアリンググレードのポリマーボディと、ねじ式、プッシュイン式、スタブのいずれかの接続が付属しています。ねじ部はニッケルめっき黄銅製です。狭い場所や小さなシリンダでの使用に最適です 不要なフロー調整や誤ったフロー調整を防止します

仕様●メーカーシリーズ:7060●タイプ:コンパクト流量レギュレータ●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:G 3/8オス●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12●コード番号:214-8191アズワン品番65-7896-59内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641478977060 12 17
37,400
36,960
40,656(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする