曜日別特売

ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ

ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ - NORGREN

IMI Norgren V41 シリーズは、5/2 方向機能ソレノイドバルブパイロットバルブです。デュアルスプール技術(高流量)を採用し、パイロット排気を回収して内部パイロット空気を供給します。流量は 650 l/min です高パフォーマンス 小型設計 フレキシブルなサブベースシステム

仕様●メーカーシリーズ:V41●取り付け方法:サブベース●機能:5/2●コード番号:212-9338アズワン品番65-7896-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64148536V415511D-C313A
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする