曜日別特売

ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入

ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入 - BULGIN

Bulgin 8600 シリーズミニチュアロッカースイッチには、適合するインジケータがあります。オン / オフタイプの切り替えが可能です。定格電流は 16 A です 定格電圧は 250 V です

仕様●接点構成:SPST●動作特性:モーメンタリ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8128アズワン品番65-7807-01内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64148956H8601VBAAA
359,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする