配電ブロック 6極 1袋 10個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Phoenix 630V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
- 仕様
- ●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:630 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:青●コード番号:201-5962
- アズワン品番
- 65-7746-92
- 内容量
- 1袋(10個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ





















