日機
DINレール 幅35mm×長さ1000mm
穴サイズ20×5mmで、制御盤等の部材固定用DIN規格のレールです。
用途
リレー・タイマー・シーケンサ・ブレーカーの取り付けなどに。
トラスコ品番
709-9426
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
高さ(mm)
7.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04271947
N-351000A
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください