SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 8極 6.35mm 1列 1セット 30個入
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●シリーズ:PET-08-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8953
アズワン品番
65-7703-43
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64151887
PET-08-02-L-VT
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表