SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375
アズワン品番
65-8087-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64151896
EF80251S3-1000U-A99
¥1,280
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください