曜日別特売

ナイフシャープナーS SHARPY

ナイフシャープナーS SHARPY - ビクトリノックスナイフシャープナーS SHARPY - ビクトリノックスナイフシャープナーS SHARPY - ビクトリノックス

人間工学に基づき安全性を考慮してデザインされた、スライド式のナイフシャープナー。
シャーピーは小回りが利き、マルチツールやペティナイフなどの小刀を研ぐのに適しており、小型のため携帯するのにも便利です。
お手持ちのナイフを素早く簡単に、安全に、鋭い切れ味に研ぐことができます。
研ぎのメカニズムは、デザインの表面部分の内側に適した角度で取り付けられた、炭化金属製のV字型プレートから成ります。
このプレートはシャープナーを使っていく間に向きを変えることができるので、何年にもわたる使用が可能になります。

仕様●サイズ:商品サイズ/縦×横×厚さ70×30×17mm●重量:11g●BO×含む重量:63g●材質:合成素材(ポリアミド)、タングステン●カラー:グレー/ブラックアズワン品番65-8765-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64152964#7.8714
2,060
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする