GVS
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ
高い透明度
医療グレードのPPを採用
読みやすい印刷目盛り
リークプルーフ仕様
ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様
●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(50個/ジップロックバッグ、10パック/箱)
アズワン品番
65-9406-58
内容量
1箱(10パック×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64153260
CELCUCG4610X1922S
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください