コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200104PS5Wシリーズ

コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200104PS5Wシリーズ - サンドビック

DS20穴あけ用チップです。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:Uncoated●適合ドリル径(mm):15~18●穴あけ用チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2559アズワン品番65-8192-37内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153418DS200104PS5W
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする