コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200104PS5Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64153418 品番DS200104PS5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900

DS20穴あけ用チップです。
アルミ合金チタン合金用。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:Uncoated●適合ドリル径(mm):15〜18●穴あけ用チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2559 アズワン品番65-8192-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする