SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入
仕様
●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2162
アズワン品番
65-7556-73
内容量
1セット(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154669
SHF-110-01-L-D-SM-TR
¥
181,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表