TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ロボットケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
仕様
●CN1:M12●CN2:ワイヤリード●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:L●長さ:5m●外被色:グレー●定格電圧:63 V●代表規格:UL●コード番号:238-4594
アズワン品番
65-7475-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64155265
T41611B9L25-005
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表