サンドビック
コロミル300 フライス加工用チップ 350 4340 1セット 10個入
正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様
●適用被削材:鋼●加工形態:中切削●コーティング:CVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9612
アズワン品番
65-8222-97
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64158729
R3000517EPM
¥17,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください