曜日別特売

結束バンド 600mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

結束バンド 600mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

TシリーズUV抵抗ケーブルタイ
屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。
主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能

仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●コード番号:705-6384アズワン品番65-7478-68内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64160515111-00171 T120XM-PA66W-BK
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする