SIEMENS
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac/dc シャ-シ取付
仕様
●最小負荷電流:500 mArms●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:600 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:サイリスタ●コード番号:236-8404
アズワン品番
65-8054-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64162615
3RF2150-2AA06
¥
43,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください