SAMTEC
基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 40個入
仕様
●入数:1チューブ(40個入り)●極数:22●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0788
アズワン品番
65-7623-23
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64162868
CLP-111-02-F-D-BE
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表