SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9235
アズワン品番
65-7705-77
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64162895
SEAM-30-02.0-S-06-1-A-K-TR
¥
6,810
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表