リボンケーブル 1芯

リボンケーブル 1芯 - SAMTEC

Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 2 → 36 の任意のピン数 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション、グレー及び色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ

仕様●極数:1●シリーズ:IDSS●長さ:127mm●定格電圧:425V ac●コード番号:208-8733アズワン品番65-7450-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64163166IDSS-08-D-05.00-G
960
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする