AMPHENOL
FCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Minitek●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3875
アズワン品番
65-7625-55
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64164469
10157547-0006SR1LF
¥
59,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表