取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo

Festo フットマウント hbn-20/25X2-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 製品重量: 255 g 材料
銅及び PTFE 不使用、RoHS適合(2022年10月現在)、材料実装(スチール、亜鉛めっき)

仕様●メーカーシリーズ:Hbn-20/25X2-A●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0811アズワン品番65-8019-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64165336HBN-20/25X2-A
2,580
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする