曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric は、ねじ Terminal Block とこのプラグインブリッジには 10 通りの方法があります。プラグインブリッジの色はグレーです。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3954アズワン品番65-7583-56内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64165914NSYTRAL410GR
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする