サンコー電商
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36 UL1571シリーズ
仕様
●サイズ:AWG36●色:黒●長さ:10m●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V
アズワン品番
67-0416-68
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64166158
UL1571 AWG36L10
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表