サンドビック
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2600605Gシリーズ
溝入れ加工用。
中送り加工用。
幅:6.0mm
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:60●la:6●re:0.4●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9009
アズワン品番
65-8208-28
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64166456
N151.2600605G
¥24,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください