曜日別特売

基板対ケーブル

基板対ケーブル - 日本モレックス(molex)

Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm

仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:150mm●コード番号:217-3874アズワン品番65-7455-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64172178216331-1042
880
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする