曜日別特売

0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個

0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 - エスコ0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 - エスコ0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 - エスコ0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 - エスコ

RoHS対応品

仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明アズワン品番65-9263-39RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64172835EA538ME-1B
オープン
605
666(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする