TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ375クイックコネクトレセプタクル圧着端子
FASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 これらのFASTIN FASTON 375レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 375レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。
正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性
製品用途の情報
FASTON 375圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。